MegszűntNem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl kábel 1fm/csomag GT98590 - 9457970000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl kábel 1fm/csomag GT98590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 5

  • Érszigetelés specifikálása - egyéb

  • Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint - Nem

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248229970

Sonepar cikkszám

GT98590

Gyártói cikkszám

9457970000

Gyártói típuskód

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34

Erek száma:

5

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Köpeny színe:

fekete

Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Elektronikai csatl kábel 1fm/csomag