Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl kábel M12 3P 3m PVC IP65 GT64661 - 1925570300

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl kábel M12 3P 3m PVC IP65 GT64661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 3

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Kábelhossz - 3 m

  • Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248570126

Sonepar cikkszám

GT64661

Gyártói cikkszám

1925570300

Gyártói típuskód

SAIL-M12BG-3-3.0V

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

3

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Kábelhossz:

3 m

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

arany

Névleges feszültség:

250 V

Védettség (IP):

IP65

Átmeneti ellenállás:

0 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

M12

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-80 °C

Névleges áram In:

4 A

Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Elektronikai csatl kábel M12 3P 3m PVC