WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl kábel M12 PVC védőkupak GT80787 - 1915260000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Lezárás típusa - tömszelencés
Szín - fekete
Védettség (IP), szerelt - IP67
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248547012
Sonepar cikkszám
GT80787
Gyártói cikkszám
1915260000
Gyártói típuskód
SAI-SK-M12 PVC
Alak:
kerek
Lezárás típusa:
tömszelencés
Szín:
fekete
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Elektronikai csatl kábel M12 PVC védőkupak