Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl kábel szer.M8 3p 5m IP68 GT42350 - 1828640000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl kábel szer.M8 3p 5m IP68 GT42350

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Konfekcionált vezeték hossza - 5 m

  • Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 12

  • Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 2 A

  • Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - M8

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248335183

Sonepar cikkszám

GT42350

Gyártói cikkszám

1828640000

Gyártói típuskód

SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U05

Konfekcionált vezeték hossza:

5 m

Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:

12

Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:

2 A

Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:

M8

Ház színe:

szürke

Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:

egyéb

Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:

3

Szennyezési fokozat:

3

Üzemi feszültség:

10-10 V

Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:

2 A

Érintkezőalap anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

arany

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

LED-kijelzővel:

Igen

Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Üzemi hőmérséklet:

-25--25 °C

Védettség (IP):

IP68

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

24 mm

Magasság:

196 mm

Mélység:

18.2 mm

Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 16A TS35 sínre cs bek mérő-bont kék