WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl kombináció IEC807-2/DIN41652 G45081 - 8003881001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 37
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Névleges áram - 1.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248047253
Sonepar cikkszám
G45081
Gyártói cikkszám
8003881001
Gyártói típuskód
RS SD37S UNC 4.40 LP2N
Pólusszám:
37
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1.5 A
Szennyezési fokozat:
2
Szélesség:
87 mm
Magasság:
76 mm
PLC ipari vezérlések ; Interface modul ; Elektronikai csatl kombináció IEC807-2/DIN41652