WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl kombináció IEC807-2/DIN41652 GT45140 - 8155620000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 25
Névleges feszültség - 100 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190127343
Sonepar cikkszám
GT45140
Gyártói cikkszám
8155620000
Gyártói típuskód
RS SD25B UNC LPK2
Pólusszám:
25
Névleges feszültség:
100 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1.5 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
45 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
65.5 mm
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; Informatikai csatlakozó ipari RJ-45 Cat6A/E