WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl kombináció IEC807-2/DIN41652 GT45141 - 8155630000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 37
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Névleges áram - 1.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190119294
Sonepar cikkszám
GT45141
Gyártói cikkszám
8155630000
Gyártói típuskód
RS SD37B UNC LPK2
Pólusszám:
37
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1.5 A
Szennyezési fokozat:
2
Szélesség:
45 mm
Magasság:
65.5 mm
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Speciális szerszám kommunikációs technikához ; Csupaszoló szerszám 2,5-8mm átmérőig