WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl kombináció RJ45/8p csavaros csatl GT82980 - 8611320000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 8
Névleges feszültség - 50 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248272419
Sonepar cikkszám
GT82980
Gyártói cikkszám
8611320000
Gyártói típuskód
RS RJ45
Pólusszám:
8
Névleges feszültség:
50 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Szélesség:
70 mm
Magasság:
48 mm
PLC ipari vezérlések ; Interface modul ; Elektronikai csatl kombináció RJ45/8p csavaros csatl