WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl kombináció SN074322 - 8005161001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 50
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Névleges áram - 1.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248047383
Sonepar cikkszám
SN074322
Gyártói cikkszám
8005161001
Gyártói típuskód
RS SD50S UNC 4.40 LP2N
Pólusszám:
50
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1.5 A
Szennyezési fokozat:
2
Szélesség:
87 mm
Magasság:
76 mm
PLC ipari vezérlések ; Interface modul ; Elektronikai csatl kombináció