WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl Modbus TCP / RTU GW IP30 SN005119 - 1504460000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ethernet - Igen
Szerelési mód - egyéb
2. réteg - Igen
Védettség (IP) - IP30
3. réteg - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118312423
Sonepar cikkszám
SN005119
Gyártói cikkszám
1504460000
Gyártói típuskód
IE-GW-MB-2TX-1RS232/485
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP30
3. réteg:
Nem
Szélesség:
29 mm
Mélység:
89.2 mm
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
124.5 mm
PLC ipari vezérlések ; WEIDMÜLLER ; Elektronikai csatl Modbus TCP / RTU GW