Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl NYÁK-hoz 12P 12A 125V apa G43748 - 1597310000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl NYÁK-hoz 12P 12A 125V apa G43748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 12

  • Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő

  • Dugaszoló csatlakozó kivitel - rögzített dugaszoló csatlakozó

  • Dugaszoló érintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190018283

Sonepar cikkszám

G43748

Gyártói cikkszám

1597310000

Gyártói típuskód

SL 3.50/12/90 3.2SN OR BX

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

12

Csatlakoztatás fajtája:

flexibilis vezetőlemez összekötő

Dugaszoló csatlakozó kivitel:

rögzített dugaszoló csatlakozó

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Vezetőlemez/érintkező szöge:

0°/180° (vízszintes)

Elektromos csatlakozó típusa:

THR-csatlakozás

Ház színe:

narancs

Érintkező felület anyaga:

ón

Rögzítés módja:

forrasztás

Érintkezők rasztermérete:

3.5 mm

Névleges áram In:

14.5 A

Csatlakozások rasztermérete:

3.5 mm

Névleges feszültség:

160 V

Névleges feszültséglökés:

2.5 kV

Túlfeszültség kategória:

II

Szennyezési fokozat:

2

Pin hossza:

3.2 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

egyéb

Zárjelezés típusa:

egyéb

Speciális csatlakozók ; Kábelcsatlakozó NYÁK csatlakozóhoz ; Elektronikai csatl NYÁK-hoz 12P 12A 125V apa