WEIDMÜLLER - Elektronikai csatl szenzor csatlakozó alj M23 6P GT64750 - 1170370000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 6
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Környezeti hőmérséklet - -40-125 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248962266
Sonepar cikkszám
GT64750
Gyártói cikkszám
1170370000
Gyártói típuskód
SAI-M23-BE-L-6
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
6
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Vezetékvédelemmel:
Nem
Érintkező felület anyaga:
arany
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem