WEIDMÜLLER - Elektronikai csatlakozó SN005938 - 1920720000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Teljesítmény érzékelők száma - 5
Vezérlő érintkezők száma - 5
Kábel külső átmérőhöz - 6-6 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248561445
Sonepar cikkszám
SN005938
Gyártói cikkszám
1920720000
Gyártói típuskód
SAIS 5/9-VA-B-COD
Érintkező kivitelezése:
csap
Teljesítmény érzékelők száma:
5
Vezérlő érintkezők száma:
5
Kábel külső átmérőhöz:
6-6 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Érintkező felület anyaga:
arany
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Adatérintkezők száma:
5
Névleges áram In:
4 A
Névleges feszültség:
125 V
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.25-0.25 mm2
Házbevonat:
egyéb
Menetes gyűrű anyaga:
rozsdamentes acél
Lezárás típusa:
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP69K
Árnyékolt:
Igen