WEIDMÜLLER - Elektronikai csatlakozó SUB D 25pólusú sorkapoccs G66972 - 8537380000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 25
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Névleges áram - 1.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248173068
Sonepar cikkszám
G66972
Gyártói cikkszám
8537380000
Gyártói típuskód
RS SD25 BZ
Pólusszám:
25
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1.5 A
Szennyezési fokozat:
2
Szélesség:
87 mm
Magasság:
63.6 mm
Adat- és telekommunikáció ; D-SUB csatlakozó ; Elektronikai csatlakozó SUB D 25pólusú sorkapoccs