WEIDMÜLLER - Elektronikai PCB csatlakozó 2pol. 90fok GT92674 - 1944330000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő
Pólusszám - 2
Érintkezők rasztermérete - 5.08 mm
Névleges áram In - 21 A
Ház színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248618903
Sonepar cikkszám
GT92674
Gyártói cikkszám
1944330000
Gyártói típuskód
BLZP 5.08HC/02/180F SN BK BX
Csatlakoztatás fajtája:
flexibilis vezetőlemez összekötő
Pólusszám:
2
Érintkezők rasztermérete:
5.08 mm
Névleges áram In:
21 A
Ház színe:
fekete
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Csatlakozások rasztermérete:
5.08 mm
Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:
180° (vízszintes)
Névleges feszültség:
320 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-4 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható kábeltípus:
kerek kábel
Érintkező felület anyaga:
ón
Érintkező anyaga:
réz
Szigetelőtest anyaga:
polibutilén-tereftalát (PBT)
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C