WEIDMÜLLER - Elektronikai PCB csatlakozó 4pol. SN014896 - 1954470000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő
Pólusszám - 4
Érintkezők rasztermérete - 5 mm
Névleges áram In - 21 A
Ház színe - narancs
Csomagolás és feltételek
90 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248633180
Sonepar cikkszám
SN014896
Gyártói cikkszám
1954470000
Gyártói típuskód
BLZP 5.00HC/04/180 SN OR BX
Csatlakoztatás fajtája:
flexibilis vezetőlemez összekötő
Pólusszám:
4
Érintkezők rasztermérete:
5 mm
Névleges áram In:
21 A
Ház színe:
narancs
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Csatlakozások rasztermérete:
5 mm
Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:
180° (vízszintes)
Névleges feszültség:
320 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-4 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható kábeltípus:
kerek kábel
Érintkező felület anyaga:
ón
Érintkező anyaga:
réz
Szigetelőtest anyaga:
polibutilén-tereftalát (PBT)
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C