WEIDMÜLLER - Elektronikai szenzor csatlakozó alj M12 4P,10m IP65 SN135565 - 9456101000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb
Pólusszám - 4
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Kábelhossz - 10 m
Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248285730
Sonepar cikkszám
SN135565
Gyártói cikkszám
9456101000
Gyártói típuskód
SAIL-M12G-4-10U
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyéb
Pólusszám:
4
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Kábelhossz:
10 m
Kábelköpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
arany
Névleges feszültség:
250 V
Védettség (IP):
IP65
Átmeneti ellenállás:
0 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M12
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
apa (csatlakozó dugó)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
M12
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
apa (csatlakozó dugó)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-80 °C
Névleges áram In:
4 A