Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elektronikai szenzor csatlakozó alj M12 5P IP68 GT78179 - 9456010001

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikai szenzor csatlakozó alj M12 5P IP68 GT78179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 6

  • Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma - 5

  • Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 4 A

  • Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez - M12

  • Alapvezeték dugaszoló csatlakozó kivitele - M23 függőleges

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248210244

Sonepar cikkszám

GT78179

Gyártói cikkszám

9456010001

Gyártói típuskód

SAI-6-S 5P M12

Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:

6

Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:

5

Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:

4 A

Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:

M12

Alapvezeték dugaszoló csatlakozó kivitele:

M23 függőleges

Szennyezési fokozat:

3

Üzemi feszültség:

10-10 V

Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:

4 A

Érintkezőalap anyaga:

sárgaréz

Érintkező felület anyaga:

arany

Szigetelőtest anyaga:

PBT

Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:

M12

LED-kijelzővel:

Igen

Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

szürke

Üzemi hőmérséklet:

-20--20 °C

Védettség (IP):

IP68

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Elektronikai szenzor csatlakozó alj M12 5P