Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Elektronikus biztosíték 24VDC 1,6A GT16975 - 8618890000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elektronikus biztosíték 24VDC 1,6A GT16975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Nem

  • Árammérési tartomány - 0-1.6 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248281794

Sonepar cikkszám

GT16975

Gyártói cikkszám

8618890000

Gyártói típuskód

WAVEGUARD

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

1-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Árammérési tartomány:

0-1.6 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Igen

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Tápfeszültség típusa:

DC

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

72 mm

Mélység:

92.4 mm

Relék ; Áramfigyelő relé ; Elektronikus biztosíték 24VDC 1,6A