Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 1,5A G72441 - 8537370000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 1,5A G72441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 25

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)

  • Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb

  • Névleges áram - 1.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248173051

Sonepar cikkszám

G72441

Gyártói cikkszám

8537370000

Gyártói típuskód

RS SD25 SZ

Pólusszám:

25

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

húzókengyeles (rugós)

Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:

egyéb

Névleges áram:

1.5 A

Szennyezési fokozat:

2

Szélesség:

87 mm

Magasság:

63.6 mm

PLC ipari vezérlések ; Interface modul ; Elosztóblokk 1,5A