WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 101A 1p 1X25+1x16mm2/2X16+3x10mm2 szürke SN113414 - 1562000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - egyéb
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113414
Gyártói cikkszám
1562000000
Gyártói típuskód
WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 GY
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
31.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Igen
Mélység:
68 mm
Névleges áram In:
101 A
Elosztóblokk 101A 1p 1X25+1x16mm2/2X16+3x10mm2 szürke