Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 125A 1p 1X35+1X16/2X25+3X16 SN138381 - 1562170000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 125A 1p 1X35+1X16/2X25+3X16 SN138381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • 2. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118385250

Sonepar cikkszám

SN138381

Gyártói cikkszám

1562170000

Gyártói típuskód

WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 GY

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

szürke

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

35.6 mm

Magasság:

70 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Igen

Mélység:

53.7 mm

Névleges áram In:

214 A

Elosztóblokk 125A 1p 1X35+1X16/2X25+3X16