WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 160A 1p 1X70mm2/2X25mm2+3x16mm2 szürke SN019565 - 1562210000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - szürke
Szerelési mód - közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa - egyéb
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118385281
Sonepar cikkszám
SN019565
Gyártói cikkszám
1562210000
Gyártói típuskód
WPD 106 1X70/2X25+3X16 GY
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
szürke
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
39.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Igen
Mélység:
74.5 mm
Névleges áram In:
192 A
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Elosztóblokk 160A 1p 1X70mm2/2X25mm2+3x16mm2 szürke