Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 202A 1p 4X35mm2/4X25mm2 barna SN019562 - 1561720000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 202A 1p 4X35mm2/4X25mm2 barna SN019562

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - barna

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118366907

Sonepar cikkszám

SN019562

Gyártói cikkszám

1561720000

Gyártói típuskód

WPD 202 4X35/4X25 BN

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

barna

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

44.4 mm

Magasság:

55.4 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

49.3 mm

Névleges áram In:

202 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Elosztóblokk 202A 1p 4X35mm2/4X25mm2 barna