Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 232A 1p 1X95mm2/2X35+8x25mm2 szürke SN111098 - 1562220000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 232A 1p 1X95mm2/2X35+8x25mm2 szürke SN111098

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111098

Gyártói cikkszám

1562220000

Gyártói típuskód

WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

51 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Igen

Mélység:

73 mm

Névleges áram In:

232 A

Elosztóblokk 232A 1p 1X95mm2/2X35+8x25mm2 szürke