Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 250A 1p 120mm2 120/35/16/10 GT66793 - 1939470000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 250A 1p 120mm2 120/35/16/10 GT66793

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-35 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 35-120 mm2

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248615841

Sonepar cikkszám

GT66793

Gyártói cikkszám

1939470000

Gyártói típuskód

WPDB 120/35-16-10 1/2-5-4

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

35-120 mm2

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

3

Kapocshelyek száma:

3

Névleges feszültség:

690 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

44.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

95 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

35-120 mm2

Névleges áram In:

250 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Elosztóblokk 250A 1p 120mm2 120/35/16/10