Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 250A 1p 185mm2 185/35-16-10 1/2-5-4 GT85714 - 1939480000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 250A 1p 185mm2 185/35-16-10 1/2-5-4 GT85714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 95-185 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 95-185 mm2

  • Szín - bézs

  • Szintek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248615858

Sonepar cikkszám

GT85714

Gyártói cikkszám

1939480000

Gyártói típuskód

WPDB 185/35-16-10 1/2-5-4

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

95-185 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

95-185 mm2

Szín:

bézs

Szintek száma:

3

Névleges feszültség:

690 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

44.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

95 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

95-185 mm2

Névleges áram In:

400 A

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk 250A 1p 185mm2 185/35-16-10 1/2-5-4