WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 250A 1p 1X120mm2/2X35+3x25+4x16mm2 kék SN085504 - 2519480000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - kék
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Szintek száma - 1
Kapocshelyek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118531794
Sonepar cikkszám
SN085504
Gyártói cikkszám
2519480000
Gyártói típuskód
WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 BL
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
kék
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
51.1 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Igen
Mélység:
95 mm
Névleges áram In:
250 A
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk 250A 1p 1X120mm2/2X35+3x25+4x16mm2 kék