Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 300A 1p 2x70mm2/2x50mm2 fekete SN124110 - 1561830000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 300A 1p 2x70mm2/2x50mm2 fekete SN124110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - fekete

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118366853

Sonepar cikkszám

SN124110

Gyártói cikkszám

1561830000

Gyártói típuskód

WPD 103 2X70/2X50 BK

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

fekete

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

32.8 mm

Magasság:

63 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Igen

Mélység:

53.3 mm

Névleges áram In:

300 A

Elosztóblokk 300A 1p 2x70mm2/2x50mm2 fekete