Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 300A 1p 2X70mm2/2X50mm2 kék SN019560 - 1561780000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 300A 1p 2X70mm2/2X50mm2 kék SN019560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - kék

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118366815

Sonepar cikkszám

SN019560

Gyártói cikkszám

1561780000

Gyártói típuskód

WPD 103 2X70/2X50 BL

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

32.8 mm

Magasság:

63 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

53.3 mm

Névleges áram In:

300 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Elosztóblokk 300A 1p 2X70mm2/2X50mm2 kék