WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 353A 1p 1X185mm2/2X35+3x25+4x16mm2 szürke SN019567 - 1562090000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - szürke
Szerelési mód - közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa - egyéb
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118384895
Sonepar cikkszám
SN019567
Gyártói cikkszám
1562090000
Gyártói típuskód
WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 GY
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
szürke
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
51.1 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Igen
Mélység:
95 mm
Névleges áram In:
353 A
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk 353A 1p 1X185mm2/2X35+3x25+4x16mm2 szürke