WEIDMÜLLER - Elosztóblokk 5p 2X35mm2/2X25mm2 3xszürke 1xkék 1xz/s SN085879 - 1562140000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - kék
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - egyéb
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118385229
Sonepar cikkszám
SN085879
Gyártói cikkszám
1562140000
Gyártói típuskód
WPD 501 2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
10
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
88.8 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Mélység:
55.7 mm
Névleges áram In:
152 A
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk 5p 2X35mm2/2X25mm2 3xszürke 1xkék 1xz/s