Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Elosztóblokk bázis elem 17A TS35-re G39865 - 1676630000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Elosztóblokk bázis elem 17A TS35-re G39865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190460013

Sonepar cikkszám

G39865

Gyártói cikkszám

1676630000

Gyártói típuskód

ZPV 1.5

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

1

Névleges feszültség:

250 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.1 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

67.8 mm

Névleges áram In:

17.5 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Elosztóblokk bázis elem 17A TS35-re