WEIDMÜLLER - Elosztóblokk keresztkötő ZVL 1.5-höz G39870 - 1678490000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 5 mm
Szín - bézs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190872946
Sonepar cikkszám
G39870
Gyártói cikkszám
1678490000
Gyártói típuskód
ZVL 1.5 Q
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
5 mm
Szín:
bézs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Elosztóblokk keresztkötő ZVL 1.5-höz