WEIDMÜLLER - Elosztószekr kábelbevezető lemez kerek SN087529 - 1825940000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 147 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 17 mm
Magasság - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087529
Gyártói cikkszám
1825940000
Gyártói típuskód
CABTITE KEL 24/5
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
147 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
17 mm
Magasság:
58 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9011
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelbevezető lemez kerek