WEIDMÜLLER - Elosztószekrény szerelőlap K41-hez SN080644 - 3073070000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 104 mm
Szélesség - 109 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080644
Gyártói cikkszám
3073070000
Gyártói típuskód
MOPL K41 STAHL
Anyag:
acél
Magasság:
104 mm
Szélesség:
109 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; WEIDMÜLLER ; Elosztószekrény szerelőlap K41-hez