Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - ELS, 40 x 7 mm-es betétjelző, fehér SN099505 - 1045640000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - ELS, 40 x 7 mm-es betétjelző, fehér SN099505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 16-500 mm

  • Típus - közepes falú

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099505

Gyártói cikkszám

1045640000

Gyártói típuskód

ELS 7/40 MC NE WS

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

16-500 mm

Típus:

közepes falú

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

40 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

7 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

ELS, 40 x 7 mm-es betétjelző, fehér