Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.14mm2 L1=10mm L2=6mm szig szürke GT15047 - 9005180000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely    0.14mm2 L1=10mm L2=6mm szig szürke GT15047

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.14 mm2

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190859909

Sonepar cikkszám

GT15047

Gyártói cikkszám

9005180000

Gyártói típuskód

H0,14/10 GR SV

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.14 mm2

Hüvelyhossz:

10 mm

Szín:

szürke

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,14mm2 L=10mm szig szürke