WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.25mm2 L= 5mm szigeteletlen GT11876 - 9018910000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Hüvelyhossz - 5 mm
Felület - ónozott
Szalagáru - Nem
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190068134
Sonepar cikkszám
GT11876
Gyártói cikkszám
9018910000
Gyártói típuskód
H0,25/5
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Hüvelyhossz:
5 mm
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,25mm2 L= 5mm szigeteletlen