WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.25mm2 L1=10mm L2=6mm szig kék SN020600 - 9026050000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190138288
Sonepar cikkszám
SN020600
Gyártói cikkszám
9026050000
Gyártói típuskód
H0,25/10 HBL SV
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
24
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,25mm2 L=10mm szig kék