Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.25mm2 L=10mm szig vil kék G33075 - 9025740000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely    0.25mm2 L=10mm szig vil kék G33075

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190092054

Sonepar cikkszám

G33075

Gyártói cikkszám

9025740000

Gyártói típuskód

H0,25/10 HBL

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Hüvelyhossz:

10 mm

Szín:

kék

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

24

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,25mm2 L=10mm szig vil kék