WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.25mm2 L=12mm szig vil kék GT15048 - 9025760000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - kék
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190010027
Sonepar cikkszám
GT15048
Gyártói cikkszám
9025760000
Gyártói típuskód
H0,25/12 HBL
Névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
kék
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,25mm2 L=12mm szig vil kék