Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.34mm2 L=12mm szig türkíz GT15050 - 9025770000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely    0.34mm2 L=12mm szig türkíz GT15050

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.34 mm2

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - türkíz

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190067960

Sonepar cikkszám

GT15050

Gyártói cikkszám

9025770000

Gyártói típuskód

H0,34/12 TK

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.34 mm2

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

türkíz

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

22

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,34mm2 L=12mm szig türkíz