WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.34mm2 L1=10mm L2=6mm szig kék SN053056 - 9026030000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - türkíz
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190177171
Sonepar cikkszám
SN053056
Gyártói cikkszám
9026030000
Gyártói típuskód
H0,34/10 TK SV
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
türkíz
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,34mm2 L=10mm szig kék