Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.50mm2 L=12mm szig fehér SN012291 - 9019000000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely    0.50mm2 L=12mm szig fehér SN012291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - fehér

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190085728

Sonepar cikkszám

SN012291

Gyártói cikkszám

9019000000

Gyártói típuskód

H0,5/12D W

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

fehér

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

20

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,5mm2 12mm szig