WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.50mm2 L= 6mm szigeteletlen G11451 - 0282600000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Hüvelyhossz - 6 mm
Szín - egyéb
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190184025
Sonepar cikkszám
G11451
Gyártói cikkszám
0282600000
Gyártói típuskód
H0,5/6
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Hüvelyhossz:
6 mm
Szín:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,50mm2 L= 6mm szigeteletlen