WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.50mm2 L1=14mm L2=8mm szig narancs GA00762 - 0690700000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - narancs
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190015770
Sonepar cikkszám
GA00762
Gyártói cikkszám
0690700000
Gyártói típuskód
H0,5/14 OR
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
narancs
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-méret:
20
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,50mm2 L=14mm szig narancs