Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.50mm2 L1=14mm L2=8mm szig narancs GT36981 - 9026060000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely    0.50mm2 L1=14mm L2=8mm szig narancs GT36981

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - narancs

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190122201

Sonepar cikkszám

GT36981

Gyártói cikkszám

9026060000

Gyártói típuskód

H0,5/14 OR SV

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

narancs

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

AWG-méret:

20

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs kapcsolt jelekre VSSC4 GDT 24VAC/DC 20kA