WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.75mm2 L=12mm szig vil kék G47096 - 9021030000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190152901
Sonepar cikkszám
G47096
Gyártói cikkszám
9021030000
Gyártói típuskód
H0,75/12T HBL
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L=12mm szig vil kék