WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.75mm2 L=14mm szig fehér (láncolt) G19489 - 9004290000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190006778
Sonepar cikkszám
G19489
Gyártói cikkszám
9004290000
Gyártói típuskód
H0,75/14 W BD
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Igen
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
18
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L=14mm szig fehér (láncolt)